超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53166095 品番 IC2BEL 1.5RX100
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

圧倒的コストパフォーマンス
生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能
新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。

全長(mm)100 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 ボール半径R(mm)1.5 仕様R加工・曲面加工 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45) 表面処理VC(AlTiN)コーティング 回転速度(min-1[r.p.m])構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):10600、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):8500、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):7000、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):4500 ねじれ角(°)30 送り速度(mm/min)構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):630、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):400、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):300、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする