全長(mm)100
刃長(mm)4
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)2
ボール半径R(mm)1
仕様R加工・曲面加工
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)
表面処理VC(AlTiN)コーティング
回転速度(min-1[r.p.m])構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):15500、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):12500、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):10000、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):6600
ねじれ角(°)30
送り速度(mm/min)構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):620、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):400、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):300、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):150