全長(mm)200
刃長(mm)32
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)16
ボール半径R(mm)8
仕様R加工・曲面加工
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)
表面処理VC(AlTiN)コーティング
回転速度(min-1[r.p.m])構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):2000、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):1600、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):1300、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):1100
ねじれ角(°)30
送り速度(mm/min)構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):650、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):490、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):370、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):190