THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
53166409
品番
STJ-110(4")-45
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
3.2
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
15.76
寸法J(mm)
9.53
仕様
【Fig】S
材質
S50C
寸法I
M6