THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
53166585
品番
STJ-460(18")
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
3.8
寸法G(mm)
76.2
寸法H(mm)
38.41
寸法J(mm)
19.03
仕様
【Fig】S
材質
S50C
寸法I
M20