※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) ベスト AR22001

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブラック 注文コード53167416 品番AR22001A90S4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

大きな腰ポケットがアクセントのベストスタイル。防水性のある2.5レイヤー素材を使用。
軽量かつ肌触りはドライタッチで快適な着心地です。タウンユースからアウトドアまで幅広く活躍します。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様男女兼用 胸囲(cm)121 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)71 対応コントローラー 裾廻り(cm)118 特性撥水
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「サマシールド」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする