FAN2400SPBB 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 53169166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAN2400SPBB 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 53169166
FAN2400SPBB 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 53169166

空調服(R) ワンタッチファン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)
セット内容ファン×2
内容量1組(2個)注文コード53169166品番FAN2400SPBB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。

セット内容
ファン×2
質量(g)
131※ファン1個の値
最大風量(L/sec)
7.2V:30.0、6V時:25.9、5V時:22.4、3.3V時:16.0(※ファン1個の値)
厚さ(mm)
53
ブラック×ブルー
寿命
800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
アズワン品番
65-2000-93
適合バッテリー
BTSP1
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 〇〇〇社製クールクッション(KC2000)のノーマルファンと交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ノーマルファンの風量に物足りず、風量アップが出来るファンを探しモノタロウさんにたどり着きました。
これで背中の汗疹から解放されそうです。

対象商品 : 53169166
2024-09-05
用途: 夏季に作業服に装着して使用
サービス業

空調服の洗い替えを購入する際に、パワーアップ版を購入。涼しさが増した気がして気に入ってます。

対象商品 : 53169166
2024-07-27
用途: 林業
佐野林業農・林・水産業

風量は問題なし!
2年位で壊れてしまう。もう少しもつと嬉しいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 53169175
2023-07-19
用途: 「空調ざぶとん クールクッション」のファン交換
製造業

標準品より風量がUP!一段目なら音も気になりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 53169166
2023-09-27
用途: 夏は日常的に。

去年の夏ワンシーズン使った同型ファン、今年も使おうと思ったら調子がイマイチ。 断続的に止まったり、音もやや大きくなった。 一応、何が悪くなっているのか確認したく分解したが、整流子がかなり摩耗していました。
ファン自体を交換後快適です。

対象商品 : 53169166
2022-11-08
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

今まで、同一の物を使用している為、問題有りませんが、もう少し、耐久力がほしい感じがします。

対象商品 : 53169166
2021-08-02
用途: 室内作業

バッテリーレベル3メインで使用。6か月ぐらいで1個が故障した。2シーズンぐらいもってほしかった。取り外しは簡単でよいのだが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする