カンテツ
カンテツの コンテナー/備品
カンテツの その他備品
アルミ製 ブルワークラダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53169437
品番
H-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトなブルワークラダー。
ご仕様に合わせて3タイプをご用意しました。
基準高さから±50mの調整が可能です。
材質
アルミ
幅(mm)
600
質量(kg)
19.3
取付高(mm)
950〜1050
最大使用荷重(kg)
100