アルミ製 ブルワークラダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53169446 品番H-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトなブルワークラダー。
ご仕様に合わせて3タイプをご用意しました。
基準高さから±50mの調整が可能です。

材質アルミ 幅(mm)600 質量(kg)19.8 取付高(mm)1050〜1150 最大使用荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする