高気密キャビネット CP 30シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53169815 品番 CP 3030-20K
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット

材質鉄板製 質量(kg)5.5 形式片扉(ドア) 寸法A(mm)300 寸法B(mm)300 寸法C(mm)200 板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2 ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 保護等級IP65 有効深さ(mm)ドア下:183 塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B 基板寸法(mm)270(タテ)、250(ヨコ) 使用場所屋内用 アズワン品番65-3067-69 取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする