定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9.8
用途屋外での電源供給が必要な時に
仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)
本体質量(kg)50
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
バッテリーYUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)約5〜13.5(定格負荷〜1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)3
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
始動方式セルスターター、リコイルスターター併用
直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)
交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
騒音レベル(dB(A))67〜60
アズワン品番64-9479-79
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)