OPPテープ

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード53169945 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。重ね貼りOK、字が書ける

用途軽〜中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 引張強度(N/25mm)70 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53169945 - 58782562 - OPPテープ モノタロウ OPPテープ モノタロウ 1箱(50巻) 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53169936
2022-10-17
用途:
段ボール箱などの梱包時に使用

引張強度、テープの切れ具合共にメーカー品と遜色無く、愛用しています。消耗品なので価格も安いので満足しています。今後も継続使用します。

対象商品:
53169936
2022-09-01
用途:
ECサイトの商品梱包に使用
農・林・水産業

凄く安くて使い易いです。またリピートします。1個売りなのも魅力的です。

対象商品:
53169936
2022-11-20
用途:
メルカリの発送時の梱包に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、リピート買いしてます。時々テープが変に裂けるのだけが残念です。

対象商品:
53169945
2022-05-16
用途:
商品の梱包
株式会社SEAK 様

現時点では最安値だと思われます。割引チケットや更に値引きされる時に購入させて頂いています。モノタロウブランドのOPPテープも使用しましたが違いが無い様なので、お安いこちらを使用しています。

対象商品:
53169936
2022-06-19
用途:
梱包作業
製造業

梱包の為使用する為、コスパが良く毎回購入させていただいています。

対象商品:
53169936
2022-04-20
用途:
ネットオークションで出品した商品の梱包に
自動車・二輪車・自転車関連業

100均商品にも同じような物がありますが大阪魂の商品のほうが容量があるので気に入っています。

対象商品:
53169936
2022-01-21
用途:
発送する荷物の梱包に

テープカッター(注文コード73389663)と共に使用しています。薄くて大丈夫かな?と思いましたが、意外としっかりしているようで今のところトラブルありません。 安いのでバリバリ使えます。

対象商品:
53169936
2022-01-23
用途:
梱包作業
卸売・小売業

使用感も問題なく、コスパ良し。
川の字貼りにすれば
3辺140cmで20kg位の段ボールでも
充分配送に耐えられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする