代表画像
タンガロイ
中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法LF(mm)
80
130.00
180.00
145.00
190.00
150.00
225.00
80
120
150
255
155
質量(kg)
0.06
0.18
0.25
0.26
0.31
0.41
0.42
0.51
0.77
0.8
0.06
0.09
0.83
1.45
1.5
1.03
1.6
寸法DC(mm)
12
16.00
17.00
20.00
21.00
25.00
26.00
12
13
32
33
40
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53176027
品番
EVLX06M012C12.0R02
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法APMX(mm)
5
寸法APMX2(mm)
2.8
寸法DC(mm)
12
寸法DCONMS(mm)
12
寸法LS(mm)
60
寸法LF(mm)
80
寸法LH(mm)
20
質量(kg)
0.06
仕様
マスターインサート記号:LXMU060204PER-MM
刃数
2
シャンク
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
図面番号
1