曜日別特売
HVLX06M013M06R02 中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M タンガロイ 53176115

代表画像

HVLX06M013M06R02 中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M タンガロイ 53176115
HVLX06M013M06R02 中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M タンガロイ 53176115

中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53176115品番HVLX06M013M06R02
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法APMX(mm)5寸法APMX2(mm)2.8寸法DC(mm)13寸法DCSFMS(mm)10寸法OAL(mm)34.5寸法LF(mm)20質量(kg)0.02仕様マスターインサート記号:LXMU060204PER-MM刃数2シャンク高さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応クーラントクーラント供給プロパティ:TRUE寸法CRKSM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする