手持数取器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ケース)金属クロームメッキ 注文コード53177269 品番FH-101
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

押しボタンはラバー付き
指にやさしくフィット、押しやすく疲れない
種類が豊富
ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります
特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです
色が豊富

質量(g)66 材質(ケース)金属クロームメッキ 文字寸法(mm)4.5x3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする