用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに
作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に
ストローク(mm)上下:450接続口径Rc1/4質量(kg)14.2材質(本体)アルミニウム合金タイプジョイントなしクッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.45消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)7使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.26周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:450、水平:R755可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15アタッチメントなし最高使用速度(mm/s)300