コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプジョイントなし 注文コード53181374 品番CAW-L-300-V40
参考基準価格(税別)¥473,720 販売価格(税込) ¥481,011
販売価格(税別)
437,283
この商品はタイプなど39種類から選べます 他の種類を見る

装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。
腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。
CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。
駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。
吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。
収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。
取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。
水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。

用途
ツール・工具等の保持・操縦のサポートに
作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に
ストローク(mm)上下:300 接続口径Rc1/4 質量(kg)9.7 材質(本体)アルミニウム合金 タイプジョイントなし クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.25 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)6 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:300、水平:R750 可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5 アタッチメント型式単品:CAW-V40 アタッチメントΦ30〜40 V形クランプ 最高使用速度(mm/s)300
注意
※使用流体はドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを用いて固形物、水分油分を十分に除去した清浄な空気を使用してください。給油エアは絶対に使用しないでください。
※可動範囲 水平の値は、アーム先端部の最大回転半径です。可動範囲の詳細はメーカーカタログにてご確認ください。
※可搬質量の値には、ジョイント、アタッチメントの質量を含みます。供給圧力により可搬質量は変化します。”供給圧力における可搬質量”のグラフをご確認ください。
※最高使用速度で連続的に使用する場合には、40L/min(ANR)のエアが必要です。十分な流量の圧縮空気を供給してください。
※空気消費量は、1往復/min、使用圧力0.45MPaにおける数値を示しています。使用している精密レギュレータRP1000は、常時エアを大気に放出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする