サーキットブレーカーリセットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53182187 品番CBX-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン
船舶や自動車など、12V〜32V直流電源専用タイプ
遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰
インラインヒューズの代わりに
フロントパネル取り付けタイプ
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12〜32 電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い) ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53182187 CBX-60A 62388771 CBX-60A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 1式 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする