マリンモニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53182214 品番HMG-1000LK
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター
最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様
屋外でも日中鮮やかに画面表示
本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製
ステンレス架台付き
画面全体を輝度を0〜100%までボタンで調整可能
船舶での使用を前提としたノイズ対策品
航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。
外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。

セット内容
モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、
ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書
仕様取付部:角度調整式ブラケット 質量(kg)3.6 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)17 入力電圧(V)DC12〜28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118 表示部158.4×211.2mm コントラスト比1200=1 画素ピッチ0.264(H)×0.264(V) 表示色262万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 画面サイズ10.4インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0〜50 最大輝度(cd/m2)1000
注意
※フルノNavNet3Dや縦型LCD機種との接続はできませんので事前にご確認ください。
※本製品は横型仕様となります。
※信号ケーブル10m以上でご使用の場合は別途お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする