オイルポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53182275 品番M100-80OL AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,100

AC100V用高出力550Wオイルポンプ
強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!
オイル・軽油・灯油で使用可能
海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
圧力スイッチ付き・オートストップ機能
低粘度オイルの交換・移送に
毎分80Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ホースは内径25mm
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
家庭用100V用コンセント付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分

付属品フィルター 質量(kg)9 出力(W)550 電流(A)5.8 電圧(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX) 口径(Φmm)25 全揚程(m)5 周波数50/60Hz 吐出量(L/min)80(MAX) 適合温度(℃)液体:-25〜55 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325 ケーブル長(cm)140 適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】 動作圧(bar)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53182275 M100-80OL AC100V 62570168 M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 1式 31,980 税込35,178 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53182275
2024-10-01
用途:
軽油の給油に
有限会社山口 様 (農・林・水産業)

今まで使っていたものより、作動音が、うるさい。スピードは、口径をタンクに、合わせるため、一サイズ下げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする