曜日別特売
BM-T-90S -30:50℃ 100L(2010-12)(ポリカーボネート) バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 53186570

バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
測定範囲(℃)-30~50
感温部(mm)100
内容量1個注文コード53186570品番BM-T-90S -30:50℃ 100L(2010-12)(ポリカーボネート)
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
板面はポリカーボネート仕様

材質
ポリカーボネート(透明板)
SUS304(ケース、感温部、ネジ)
測定範囲(℃)-30~50接続ねじR1/2(PT1/2)感温部(mm)100ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする