B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 53187629 B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 53187629 B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 53187629 B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 53187629 B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 53187629 B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 53187629

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガス酸素・二酸化炭素 電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 注文コード53187629 品番B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は検知対象ガス・測定範囲・電源など25種類から選べます 他の種類を見る

センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(
可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(
乾電池仕様の場合のみ)

仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40〜+60(急変無きこと) 電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 表示範囲(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-10,000(CO2) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaUCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・二酸化炭素 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと)
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする