強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード53187866 品番BR064
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。
カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚 長さ(mm)150 幅(mm)25 タイプマジックテープ 粘着力強力
注意
※タックが強い粘着剤の為、剥がした際にのり残りが生じる事があります。
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼り付けてください。
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする