BR065 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業) 53187875

BR065 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業) 53187875
BR065 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業) 53187875
BR065 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業) 53187875
BR065 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業) 53187875

強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード53187875品番BR065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。
カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
注意
※タックが強い粘着剤の為、剥がした際にのり残りが生じる事があります。
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼り付けてください。
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする