代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ XVCT16-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
53187954
品番
XVCT160508PEFR-AM TH10
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
5.5
コーナーR(mm)
0.8
寸法LE(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.1
寸法IC(mm)
11.2
寸法APMX(mm)
16