メイン

産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53188067 品番 ECF7J-CFSLC4GB-7FF00224VN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SLCタイプCFカード、CF6.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm、耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G @7〜2K Hz, 3 axes、動作温度:0℃ 〜 70℃、保存温度:-55℃ 〜 +95℃(結露無き事)

容量(GB)4 動作温度(℃)0〜70 NandタイプSLC

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする