メイン

産業用/組込用 CFastカード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)128 注文コード53188530 品番CFS3FIV-M-CFastMLC128GB-7FF00304VN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

MLCタイプCFastカード
CFast 2.0規格に準拠
寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G@7〜2K Hz, 3 axes
動作温度:-40℃ 〜 85℃
保存温度:-55℃ 〜 +95℃(結露無き事)

容量(GB)128 動作温度(℃)-40〜85 NandタイプMLC

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする