SMT-L10PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188810 SMT-L10PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188810 SMT-L10PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188810 SMT-L10PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188810 SMT-L10PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188810

PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53188810 品番 SMT-L10PD-W
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

PD対応、100Wの高出力で超高速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USBPowerDelivery正規認証品
本体カラーはホワイト

ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C) 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする