SMT-L15CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188916 SMT-L15CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188916 SMT-L15CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188916 SMT-L15CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188916 SMT-L15CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188916

Type-Cケーブル USB-A to USB-C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53188916 品番 SMT-L15CAS-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

高出力で超急速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USB-IF正規認証品
本体カラーはブラック

ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする