曜日別特売
SMT-L10TCC-N 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 53188950

 

SMT-L10TCC-N 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 53188950
SMT-L10TCC-N 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 53188950
SMT-L10TCC-N 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 53188950
SMT-L10TCC-N 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 53188950
SMT-L10TCC-N 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 53188950

断線に強いTypeCケーブル PD対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード53188950品番SMT-L10TCC-N
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性
PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能
最大480Mbps高速データ転送
安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
USB-IF正規認証品

対応機種
USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用
※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C/USBType-C最大電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする