PC-N6A150-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189047 PC-N6A150-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189047 PC-N6A150-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189047 PC-N6A150-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189047

つめが折れないLANケーブル CAT6A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53189047 品番 PC-N6A150-K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,177
販売価格(税別)
1,979

カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)
高速10ギガビット(10Gbps)対応
最大伝送帯域は500MHz
通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材
1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れ防止カバー付き
PoE対応より線/ストレート

規格CAT6A ケーブル長(m)15 対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など 結線方式ストレート 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)最大500 給電方式PoE対応 ケーブル形状より線 イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T カテゴリー6A対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
通信ケーブル材料

柔らかく使いやすいです。
配線が楽にできるので助かります。
次回も購入したいです。

対象商品:
53189047
2024-07-22
用途:
PC接続用

問題無く使用しております。通信も途切れることなくも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする