HS-2MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189099 HS-2MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189099 HS-2MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189099 HS-2MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189099

2ポートUSB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53189099 品番 HS-2MUSB-22
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,737
販売価格(税別)
1,579

USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A
急速充電対応
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
USB過電流保護機能付き
本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
耐トラッキング絶縁カバー付き
本体カラーはホワイト

コンセント形状2P コード長さ(m)2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます 定格出力DC5V合計2.4A プラグ形状ストレート USBポート2個口 定格入力AC100V50/60Hz28VA USBAタイプ
注意
※USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。(機器に付属する純正品のご使用を推奨いたします。)
※使用前に、必ず接続する機器内のデータのバックアップをお取りください。データの消失、破損、機器の故障などについて、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※通信機能付きのUSBケーブルではご使用いただけない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする