曜日別特売
HS-3MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189108

 

HS-3MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189108
HS-3MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189108
HS-3MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189108
HS-3MUSB-22 2ポートUSB充電器 オーム電機 53189108

2ポートUSB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)3
内容量1個注文コード53189108品番HS-3MUSB-22
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,957
販売価格(税別)
1,779

USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A
急速充電対応
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
USB過電流保護機能付き
本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
耐トラッキング絶縁カバー付き
本体カラーはホワイト

コンセント形状2Pコード長さ(m)3対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
注意
※USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。(機器に付属する純正品のご使用を推奨いたします。)
※使用前に、必ず接続する機器内のデータのバックアップをお取りください。データの消失、破損、機器の故障などについて、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※通信機能付きのUSBケーブルではご使用いただけない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする