HS-TK305SFW-22 コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 53189117 HS-TK305SFW-22 コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 53189117 HS-TK305SFW-22 コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 53189117 HS-TK305SFW-22 コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 53189117

コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53189117 品番 HS-TK305SFW-22
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止
本体カラーはホワイト

用途
コンセント:3個口
プラグ形状:フリープラグ
15A125V合計1500ワットまで
バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
ホワイト コンセント形状2P コード長さ(m)0.5 機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター 差込口3 プラグ形状フリープラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
延長コード
農・林・水産業

埃侵入防止を目的として使用しています。農作業場の環境で使用していますが、埃侵入防止できています。今回は、増設用で購入しました。

2025-03-26
用途:
LAN、FAXまわり
農・林・水産業

電話、FAXプリンタ、無線LANなど、コンセントが少ない棚の上でたこ足配線を解消。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする