オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53189205
品番
HS-T305SFW-22
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
本体カラーはホワイト
用途
最大消費電力合計:1500W
コンセント:3個口
プラグ形状:フリープラグ
コード長さ(m)
0.5