HS-T33SFW-22 コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機 53189239 HS-T33SFW-22 コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機 53189239 HS-T33SFW-22 コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機 53189239

コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53189239 品番 HS-T33SFW-22
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
本体カラーはホワイト

用途
最大消費電力合計:1500W
コンセント:3個口
プラグ形状:フリープラグ
コード長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする