OA-RBRC24-K Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 オーム電機 53189379 OA-RBRC24-K Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 オーム電機 53189379 OA-RBRC24-K Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 オーム電機 53189379 OA-RBRC24-K Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納 オーム電機 53189379

Blu-ray&CD&DVD対応ブックタイプケース セミハードタイプ 24枚収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189379 品番OA-RBRC24-K
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース
セミハードタイプ
24枚収納
ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き
ケースを開けやすいダブルファスナー
ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用
カラーはブラック

本体質量(g)約155 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×55 材質PVC、PP、不織布、厚紙 ブラック 収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする