お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電 50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ) 収納式スイングプラグ
充電時間が短くなって、大変便利です。USBの給電は、充電式電池やタブレット、ボイスレコーダーに使えるので、もう一つ購入してもいいかなって思っています。