PC-SKW41 K 無線 ワイヤレスキーボード オーム電機 53189598 PC-SKW41 K 無線 ワイヤレスキーボード オーム電機 53189598 PC-SKW41 K 無線 ワイヤレスキーボード オーム電機 53189598

無線 ワイヤレスキーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189598 品番PC-SKW41 K
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,397
販売価格(税別)
2,179

高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン
キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用
日本語108キー+5ファンクションキー
テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ
専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続
19mmキーピッチ、3mmキーストローク
本体カラーはブラック

付属品保証書付取扱説明書 仕様キースイッチ:メンブレン 質量(g)約423 電源単4アルカリ乾電池×2本 対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降) コネクタ形状USBType-A 接続方式無線 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117 キー数日本語108キー+5ファンクションキー キー配列日本語108キー+5ファンクションキー キーストローク(mm)3 キーピッチ(mm)19 電波周波数(GHz)2.4
取扱説明書:(1.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする