RAD-T785Z-H ポータブルラジオ AM/FM オーム電機 53189905 RAD-T785Z-H ポータブルラジオ AM/FM オーム電機 53189905 RAD-T785Z-H ポータブルラジオ AM/FM オーム電機 53189905 RAD-T785Z-H ポータブルラジオ AM/FM オーム電機 53189905

ポータブルラジオ AM/FM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189905 品番RAD-T785Z-H
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,377
販売価格(税別)
3,979

洗練されたモノトーンデザイン
大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局
低音強調機能付き
口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載
イヤホン端子(ステレオ)付き
外部音声入力端子(AUXIN)付き
ワイドFM(FM補完放送)対応
電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き
コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)
本体カラーはグレー

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売) 連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時) 受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz 出力(mW)定格:500 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
取扱説明書:(3.93MB)
注意
※本機のイヤホン端子はステレオ仕様です。イヤホン(別売)をご使用の際はステレオイヤホンをご使用ください。なお、モノラルイヤホンをご使用の際、音声は左のみになりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする