RAD-H339N ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機 53189914 RAD-H339N ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機 53189914 RAD-H339N ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機 53189914 RAD-H339N ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機 53189914 RAD-H339N ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機 53189914 RAD-H339N ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機 53189914

ポータブルラジオ 山策ラジオ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189914 品番RAD-H339N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,827
販売価格(税別)
3,479

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に
ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます
受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート
AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵
土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形
暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載
FMロッドアンテナ付き
口径76mmスピーカー搭載
ショルダーストラップ付き
乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)

付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず) 電源DC6V単2形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず) 電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 受信周波数AM:530〜1605kHz、FM:76〜99MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1 明るさ(Lm)LEDライト:約45〜50 スピーカーサイズ(mm)口径76
取扱説明書:(2.38MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
屋外イベント時
株式会社シーラ 様 (卸売・小売業)

屋外でも受信感度も良く、テントにぶら下げられるのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする