- パーツキャビネット 引出 小深×10個 モノタロウ 53189957 - パーツキャビネット 引出 小深×10個 モノタロウ 53189957 - パーツキャビネット 引出 小深×10個 モノタロウ 53189957 - パーツキャビネット 引出 小深×10個 モノタロウ 53189957

パーツキャビネット 引出 小深×10個

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53189957 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。

間口(mm)378 奥行(mm)155 高さ(mm)190 質量(kg)約1.43 色(本体)ホワイト 材質(本体)ポリスチレン 引出し数小深×10 付属品仕切板:小深×10枚 用途小物、パーツ等の収納 ホワイト 仕切板10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)小深:61 有効内寸法・奥行(mm)133 有効内寸法・高さ(mm)80
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

自分仕様に調整できる仕切り板10枚付き&スペース確保のために壁掛けも可能!
仕切り板 背面の引っ掛け穴と底に付いた足

収納物に合わせて設定できる仕切り板10枚付きです。
作業台のスペースを確保したい場合には、背面の穴に引っ掛けて壁掛けで使用も可能です。
置いて使用するときは底に足が4か所ついているので、ガタつきにくい仕様になっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26317385
2024-03-14
用途:
プラモデルの塗料類の収納
医療・福祉・介護関連業

高さが程よく、セメント類やエナメル塗料類の収納に適しています。奥行きも塗料が2列×5個収まり大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26317385
2022-05-22
用途:
ミリングドリルの保管
医療・福祉・介護関連業

ドリルを立てて保管するのにちょうど良い大きさで助かっています。仕切り板も有るので少ない数量のものは一つ引き出しに分けて入れられてコンパクトに収納出来ました。

対象商品:
26317385
2022-10-14
用途:
パーツの収納
卸売・小売業

サイズ、使い勝手、強度ともに満足だが、カラー展開がブラックしかないのが残念。

対象商品:
26317385
2022-04-29
用途:
小物アクセサリーの小分け
有限会社ジャパンエムオー 様 (卸売・小売業)

前回は、小さいサイズを購入させて頂きました。高さがなかったので、入らないのがありました。今回は高さ(深さ)があるので、入りました。大変便利です。

対象商品:
26317385
2021-11-13
用途:
小さいが背高のパーツを収納

50mmの小型万力や背高のパーツを収納してすぐに取り出して使いたかったので。
透明なので中身もわかりやすくて良い。
後はどれくらい持ってくれるかな?落さない限り大丈夫そうだけど。

対象商品:
26317385
2021-05-11
用途:
机の整理
卸売・小売業

机の上の細々したものを整理するために購入。
奥行きがあまりないので、作業スペースの邪魔にならずにとても良いです。
間仕切りもついてるし、上部にヘリがついているので、そこにも物をおいてます。

対象商品:
26317385
2021-12-13
用途:
小物の整理に
製造業

商品が届き開封した際に一部、破損やヒビがありました。

対象商品:
26317385
2020-05-21
用途:
電子部品小分け

これと同じ外形のものが他に2パターンあるのでスタックして使っています。 さらにバリエーションを増やしてほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする