ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53190054 品番SR-LAH010-DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます。
キャンプ・ランタン風な形状なので、アウトドア使用にもマッチします。
時代の新スタンダードになりつつある、ステイホームの気分転換と、その先のアウトドアライフでもいずれのタイミングでもお供できる、癒しのランタンミストです。
見た目により上質さを。レトロ&アンティークなダーク木目調にし、世代性別関わらずご愛用いただけるデザインを追求しました。
充電はUSB式でモバイルバッテリーや、自転車の充電にも対応。
ライトの調光は、つまみによりレベルが調節でき、本物のキャンプ・ランタン風の演出がお楽しみいただけます。
小型なのに、ミストの噴射量がすごく、ミスト機能は6〜8時間継続と、ロングに使用可能です。
釣り下げ、直置きと場所を選ばず自由自在にご使用いただけます。

用途・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも。 付属品取扱説明書、専用USBType-Cケーブル、専用スティック4本(本体装着1本含む) 質量(g)200 電力(W)1.5 幅(cm)9.5 高さ(cm)22.5 バッテリー容量(mAh)1200 奥行き(cm)9.5 水タンク容量(mL)260 処理能力(mL/h)ミスト:20〜40
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする