バスタブチェア 浴槽内椅子 入浴介助 耐荷重190kg 介護 リハビリ 育児

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53190079 品番SR-SBC503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

浴槽の中でゆったり座れるお風呂用座椅子です。
程よい重さで浴槽に沈むため、湯船の中でもご使用いただけます。
余計なパーツのない、いつでも使えるシンプルなデザインでカドのとれたストレスフリーな使い心地です。
介護・リハビリ、入浴補助から半身浴まで多用途。ご家族でお使いいただけます。
コンパクトサイズでかさばらないので狭い浴槽にも起きやすい省スペース設計です。
耐荷重190キロと、しっかりと座れます

用途・介護、体の不自由な方のリハビリ、ちいさなお子様の入浴補助や、快適な半身浴にも。 質量(kg)1.6 幅(cm)44.5 耐荷重(kg)190 高さ(cm)16.5 奥行き(cm)30.5
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・組み立て方によってはサイズに多少の誤差が発生する場合がございます。・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。・当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする