ポータブルトイレ 折りたたみ式 簡易トイレ 非常用 災害用 緊急用 介護用 コンパクト 持ち運び可能 仮設トイレ 防災備蓄 避難所 事業所 工場 オフィス 倉庫 現場用 トイレ対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53190167 品番SR-SCC002A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

折りたたみ式ポータブルトイレは、介護用途から災害時・緊急時まで幅広く対応できる簡易トイレです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納でき、持ち運びもしやすいため、事業所や工場、オフィス、倉庫などでの防災備蓄に適しています。非常時には電気や水道が使えない環境でも使用でき、避難所や仮設スペースでのトイレ対策として活躍します。平常時は介護用トイレや一時的な補助トイレとして使用可能で、状況に応じた柔軟な運用が可能です。組み立てや設置が簡単なため、緊急時でも短時間で準備でき、災害対策用品として備えておくことで安心につながります。折りたたみ式のため省スペースで保管でき、備蓄管理もしやすい実用的なポータブルトイレです。

用途折りたたみ式 ポータブルトイレとして、介護用補助トイレ、災害時・非常時・緊急時の簡易トイレ、防災備蓄用品、避難所や事業所 工場 オフィス 倉庫 現場での仮設トイレ用途に適しています。 付属品ポリバケツ(直径29cm、高さ13.5cm) 質量(kg)約3.8 幅(cm)55 耐荷重(kg)約100 高さ(cm)75.5〜85.5、座高まで:44〜54
注意
※商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※介護保険の適用対象外商品です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする