※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USTオールステンレス製圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)100 接続ねじR1/2 種類圧力計 注文コード53200055 品番UST-DU R1/2-100X60MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法・接続ねじ・種類など1450種類から選べます 他の種類を見る

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です

タイプ縁付き・圧力導入口背面タイプ 種類圧力計 精度±1.6% F.S 寸法(Φmm)100 接続ねじR1/2 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316 圧力スパン60(MPA)
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする