USBコンパクトファン カラビナ付 3Way

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53221990 品番9ZF036RH82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック ライトグレー 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×85×40 機能誤作動防止電源ボタン 使用時間弱:約10時間 中:約5時間 強:約2時間 ターボ:約30分 風量調整4段階(弱・中・強・ターボ) 入力端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする