リズム
リズムの 冷房用品
リズムの 小型扇風機
リズムの 携帯用扇風機
USBコンパクトファン カラビナ付 3Way
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53221999
品番
9ZF036RH04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
色
青
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×85×40
機能
誤作動防止電源ボタン
使用時間
弱:約10時間 中:約5時間 強:約2時間 ターボ:約30分
風量調整
4段階(弱・中・強・ターボ)
入力端子
USB Type-C