※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND35733-24 20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 53222227 ND35733-24 20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 53222227 ND35733-24 20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 53222227 ND35733-24 20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 53222227 ND35733-24 20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 53222227

20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 注文コード53222227 品番ND35733-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。

用途段ボールや雑誌など簡易結束用として 付属品バインダー1本(L260mm・PP製) 材質LLDPE(ポリエチレン) 幅(mm)100 質量(g)約470 1巻長さ(m)200 伸び(%)330 引張強度(MPa)約28 フィルム厚さ(μm)20 持ち手寸法(mm)約40
注意
※バインダー無しでも使用可能です。
※生産ロットにより右巻きと左巻きの商品が混在する場合がございます。(品質・使用上の問題はありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする