※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OMT
OMTの ストレッチフィルム
OMTの 小幅
20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
53222324
品番
ND35734-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途
段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品
バインダー1本(L260mm・PP製)
材質
LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)
100
質量(g)
約470
1巻長さ(m)
250
伸び(%)
330
引張強度(MPa)
約28
フィルム厚さ(μm)
20
持ち手寸法(mm)
約40
注意
※バインダー無しでも使用可能です。
※生産ロットにより右巻きと左巻きの商品が混在する場合がございます。(品質・使用上の問題はありません。)